品番 : EA141AD-2
品名 : R 1/4" 六角プラグ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HP-1002R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | 六角対辺 | 16mm |
| 全長 | 18mm | 最高使用圧力 | 6.90MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| 不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。 | |||
| 六角があることで、スパナ掛けも容易に作業が出来ます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/08/02 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AD-1 R 1/8" 六角プラグ |
| EA141AD-2 R 1/4" 六角プラグ |
| EA141AD-3 R 3/8" 六角プラグ |
| EA141AD-4 R 1/2" 六角プラグ |
