詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-4

品名 : R 1/2" 六角プラグ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HP-1004R
取付ねじ R1/2” 六角対辺 21mm
全長 25mm 最高使用圧力 6.90MPa
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。
六角があることで、スパナ掛けも容易に作業が出来ます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AD-1 R 1/8" 六角プラグ
EA141AD-2 R 1/4" 六角プラグ
EA141AD-3 R 3/8" 六角プラグ
EA141AD-4 R 1/2" 六角プラグ
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top