品番 : EA141AD-203
品名 : G3/8" 六角プラグ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HP-7003 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G3/8” | 使用圧力 | 6.90MPa |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 22mm |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。 | |||
| 六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。 | |||
| 頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。 | |||
| 油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
