詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-204

品名 : G1/2" 六角プラグ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HP-7004
ねじ径 G1/2” 使用圧力 6.90MPa
六角対辺 27mm 全長 27mm
使用温度 -50~150℃ 材質 ステンレス(SUS304)
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。
六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。
頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。
油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AD-201 G1/8" 六角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-202 G1/4" 六角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-203 G3/8" 六角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-204 G1/2" 六角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-206 G3/4" 六角プラグ(ステンレス製)
EA141AD-208 G 1" 六角プラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top