詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-24

品名 : Rc1/2" 六角キャップ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NC-1004R
取付ねじ Rc1/2” 六角対辺 24mm
全長 15mm 最高使用圧力 6.90MPa
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
不要な配管部分(外ネジ)のブラインドに使います。
六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/10 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AD-21 Rc1/8" 六角キャップ
EA141AD-22 Rc1/4" 六角キャップ
EA141AD-23 Rc3/8" 六角キャップ
EA141AD-24 Rc1/2" 六角キャップ
EA141AD-26 Rc3/4" 六角キャップ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top