品番 : EA141AD-23
品名 : Rc3/8" 六角キャップ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NC-1003R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/8” | 六角対辺 | 19mm |
| 全長 | 14mm | 最高使用圧力 | 6.90MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| 不要な配管部分(外ネジ)のブラインドに使います。 | |||
| 六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AD-21 Rc1/8" 六角キャップ |
| EA141AD-22 Rc1/4" 六角キャップ |
| EA141AD-23 Rc3/8" 六角キャップ |
| EA141AD-24 Rc1/2" 六角キャップ |
| EA141AD-26 Rc3/4" 六角キャップ |
