詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-256

品名 : R3/4" 沈みプラグ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NX-7005
ねじ径 R3/4” 六角対辺 14mm
全長 14mm 使用圧力 3.45MPa
使用温度 -50~150℃ 材質 ステンレス(SUS304)
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。
管用テーパめねじにねじ込んでシールします。
油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AD-251 R1/8" 沈みプラグ(ステンレス製)
EA141AD-252 R1/4" 沈みプラグ(ステンレス製)
EA141AD-253 R3/8" 沈みプラグ(ステンレス製)
EA141AD-254 R1/2" 沈みプラグ(ステンレス製)
EA141AD-256 R3/4" 沈みプラグ(ステンレス製)
EA141AD-258 R 1" 沈みプラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top