品番 : EA141AD-258
品名 : R 1" 沈みプラグ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NX-7006 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1” | 六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 16.5mm | 使用圧力 | 3.45MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。 | |||
| 管用テーパめねじにねじ込んでシールします。 | |||
| 油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
