詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-290

品名 : R1/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NE-7312
ねじ径 R1/8”×NPT1/4” 内径 5mm、7mm
六角対辺 17mm 全長 29mm
使用圧力 6.9MPa以下 使用温度範囲 -50℃~150℃
材質 SUS304
ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル
規格はRねじとNPTねじの変換に使用
六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。
追加説明
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA141AD-290 R1/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-291 R1/4"xNPT1/8" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-292 R1/4"xNPT3/8" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-293 R3/8"xNPT1/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-294 R3/8"xNPT1/2" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-295 R1/2"xNPT3/8"異径六角ニップル(ステンレス)
EA141AD-296 R1/2"xNPT3/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-297 R3/4"xNPT1/2"異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-298 R3/4"xNPT 1" 異径六角ニップル(ステンレス製)
EA141AD-299 R1"xNPT3/4" 異径六角ニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top