品番 : EA141AD-292
品名 : R1/4"xNPT3/8" 異径六角ニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NE-7323 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×NPT3/8” | 内径 | 7mm、9mm |
| 六角対辺 | 19mm | 全長 | 35mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| ねじのサイズ、規格の変換六角ニップル | |||
| 規格はRねじとNPTねじの変換に使用 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
