品番 : EA141AD-34
品名 : G 1/2" ロックナット
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NR-1004R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G1/2” | 六角対辺 | 23mm |
| 幅 | 6mm | 最高使用圧力 | 6.90MPa |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| 壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/16 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AD-31 G 1/8" ロックナット |
| EA141AD-32 G 1/4" ロックナット |
| EA141AD-33 G 3/8" ロックナット |
| EA141AD-34 G 1/2" ロックナット |
| EA141AD-36 G 3/4" ロックナット |
