詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-36

品名 : G 3/4" ロックナット

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NR-1006R
取付ねじ G3/4” 六角対辺 30mm
幅 7mm 最高使用圧力 6.90MPa
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AD-31 G 1/8" ロックナット
EA141AD-32 G 1/4" ロックナット
EA141AD-33 G 3/8" ロックナット
EA141AD-34 G 1/2" ロックナット
EA141AD-36 G 3/4" ロックナット
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top