品番 : EA141AD-93
品名 : R3/8"xR 3/8" 丸ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NI-1033R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×R3/8” | 内径 | 11mm |
| 外径 | 17mm | 全長 | 31mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 中心に凹凸のないニップルです。 | |||
| 内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
