品番 : EA141AD-94
品名 : R1/2"xR 1/2" 丸ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NI-1044R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/2”×R1/2” | 内径 | 13mm |
| 外径 | 21mm | 全長 | 34mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 中心に凹凸のないニップルです。 | |||
| 内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
