品番 : EA141AE-12A
品名 : Rc1/8"xR 1/4" ブッシング
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.23×1/4×1/8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×Rc1/8” | 全長 | 16.5mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AE-12A Rc1/8"xR 1/4" ブッシング |
| EA141AE-23A Rc1/4"xR 3/8" ブッシング |
| EA141AE-24A Rc1/4"xR 1/2" ブッシング |
| EA141AE-34A Rc3/8"xR 1/2" ブッシング |
