品番 : EA141AE-23A
品名 : Rc1/4"xR 3/8" レデューサー
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.23×3/8×1/4 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×Rc1/4” | 全長 | 18mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/02 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AE-12A Rc1/8"xR 1/4" レデューサー |
| EA141AE-23A Rc1/4"xR 3/8" レデューサー |
| EA141AE-24A Rc1/4"xR 1/2" レデューサー |
| EA141AE-34A Rc3/8"xR 1/2" レデューサー |
