品番 : EA141AE-41
品名 : R 1/4"xG 1/8" ブッシング
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.28×1/4×1/8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×G1/8” | 全長 | 16.5mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AE-41 R 1/4"xG 1/8" ブッシング |
| EA141AE-42 R 3/8"xG 1/4" ブッシング |
| EA141AE-43 R 1/2"xG 1/4" ブッシング |
| EA141AE-44 R 1/2"xG 3/8" ブッシング |
