詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AE-43

品名 : R 1/2"xG 1/4" ブッシング

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.28×1/2×1/4
ねじ径 R1/2”×G1/4” 全長 22mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮 入数 1個
Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AE-41 R 1/4"xG 1/8" ブッシング
EA141AE-42 R 3/8"xG 1/4" ブッシング
EA141AE-43 R 1/2"xG 1/4" ブッシング
EA141AE-44 R 1/2"xG 3/8" ブッシング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています
  • D:R1/2”   D1:G1/4”\nL:22mm   L1:15mm   L2:7mm
  • 管用テーパねじ
  • 管用平行ねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top