品番 : EA141AG-22A
品名 : R 1/4"xRc1/4" エルボ
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.24×1/4×1/4 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×Rc1/4” | 全長 | 28mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/02 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AG-11A R 1/8"xRc1/8" エルボ |
| EA141AG-21A R 1/4"xRc1/8" エルボ |
| EA141AG-22A R 1/4"xRc1/4" エルボ |
| EA141AG-32A R 3/8"xRc1/4" エルボ |
| EA141AG-33A R 3/8"xRc3/8" エルボ |
