品番 : EA141AJ-67
品名 : R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.27×3/8 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×G3/8” | 全長 | 28mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/02 20:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
