詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AJ-69

品名 : R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.27×1/2×3/8
ねじ径 R1/2”×G3/8” 全長 31mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮 入数 1個
Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています。
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/12 11:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AJ-61 R 1/8"xG 1/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-62 R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
EA141AJ-63 R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-64 R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット
EA141AJ-65 R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-66 R 3/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
EA141AJ-67 R 3/8"xG 3/8" 中間ニップルソケット
EA141AJ-68 R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット
EA141AJ-69 R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Gネジ側には、六角角径にV溝が入っています
  • D:R1/2”   D1:G3/8”\nL:31mm   L1:15mm   L2:16mm
  • 管用テーパねじ
  • 管用平行ねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top