品番 : EA141AM-1A
品名 : R 1/8" 水口ジョイント
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | MJ1M |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8” | タケノコ径 | 12.5mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | ||
| 金型用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AM-1A R 1/8" 水口ジョイント |
| EA141AM-2A R 1/4" 水口ジョイント |
