詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AM-2A

品名 : R 1/4" 水口ジョイント

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 MJ2M
取付ねじ R1/4” タケノコ径 12.5mm
使用圧力 1.0MPa 材質 真鍮
入数 1個
金型用
追加説明
カタログ価格

160 円(税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 125

(2026/11/01 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AM-1A R 1/8" 水口ジョイント
EA141AM-2A R 1/4" 水口ジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※1個入り
  • D:R1/4”   d:12.5mm   d1:7mm\nL:40mm   L1:11mm   L2:21mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top