詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AN-130

品名 : R 1/8"x100mm 水口ジョイント

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 LM1/8×100
取付ねじ R1/8” タケノコ径 12.5mm
首下 100mm 使用圧力 1.0MPa
材質 真鍮
金型用
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/10/10 15:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AN-80 R 1/8"x 50mm 水口ジョイント
EA141AN-130 R 1/8"x100mm 水口ジョイント
EA141AP-50 R 1/4"x 50mm 水口ジョイント
EA141AP-130 R 1/4"x100mm 水口ジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/8”    d:12.5mm   d1:6mm\nL:130mm   L1:100mm\nL2:21mm   L3:9mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top