品番 : EA141AP-130
品名 : R 1/4"x100mm 水口ジョイント
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | LM1/4×100 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | タケノコ径 | 12.5mm |
| 首下 | 100mm | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 金型用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AN-80 R 1/8"x 50mm 水口ジョイント |
| EA141AN-130 R 1/8"x100mm 水口ジョイント |
| EA141AP-50 R 1/4"x 50mm 水口ジョイント |
| EA141AP-130 R 1/4"x100mm 水口ジョイント |
