品番 : EA141AS-107A
品名 : R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム
仕様
材質 | 真鍮(クロムメッキ) | 使用圧力 | 1.0MPa |
---|---|---|---|
ねじ径 | R(PT)3/8” | 適合ホース内径※ | 6mm |
入数 | 1個 | タケノコ径 | 7mm |
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/14 03:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1099ページ |