詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AS-114

品名 : R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.12×1/2×12.7
ねじ径 R1/2” タケノコ径 12.7mm
適合ホース内径※ 12mm 使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -5~60℃ 材質 真鍮(クロムメッキ)
入数 1個
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AS-101A R 1/8"x 6.8mm 雄ねじステム
EA141AS-102A R 1/8"x 8.7mm 雄ねじステム
EA141AS-103A R 1/4"x 6.8mm 雄ねじステム
EA141AS-104A R 1/4"x 8.7mm 雄ねじステム
EA141AS-105A R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム
EA141AS-106A R 1/4"x12.7mm 雄ねじステム
EA141AS-107A R 3/8"x 6.8mm 雄ねじステム
EA141AS-108A R 3/8"x 8.7mm 雄ねじステム
EA141AS-109A R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム
EA141AS-110A R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム
EA141AS-111A R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム
EA141AS-112 R 1/2"x 8.7mm 雄ねじステム
EA141AS-113 R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム
EA141AS-114 R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム
EA141AS-115 R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム
EA141AS-116 R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
EA141AS-117 R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム
EA141AS-118 R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム
EA141AS-119 R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/2”   d:12.7mm   d1:7.5mm\nL:54mm   L1:30mm   L2:15mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top