品番 : EA141AS-203
品名 : R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.12×1/8×11N |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/8” | タケノコ径 | 11mm |
| 適合ホース内径※ | 10mm | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 材質 | 真鍮 |
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/08/02 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
