品番 : EA141AS-219
品名 : R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.12×3/4×14.5N |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/4” | タケノコ径 | 14.5mm |
| 適合ホース内径※ | 13mm | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 材質 | 真鍮 |
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
