品番 : EA141AS-33.5A
品名 : G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム
仕様
ねじ径 | G(PF)3/8” | 適合ホース内径 | 7/16”(11mm) |
---|---|---|---|
全長(mm) | 40 | ねじ有効長 | 10mm |
タケノコ有効長(mm) | 25 | 穴径(mm) | 8 |
六角対辺(mm) | 19 | 材質 | 真鍮 |
最高使用圧力 | 1.2MPa | 重量(g) | 33 |
入数 | 1個 | ||
37°内テーパー付 | |||
用途 | コンプレッサーエアー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 76 (2024/05/25 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1097ページ |
拡大