品番 : EA141AS-34A
品名 : G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G3/8” | 適合ホース内径 | 13mm |
| 全長 | 40mm | 六角対辺 | 19mm |
| ねじ有効長 | 10mm | タケノコ有効長 | 25mm |
| 口径 | 9.5mm | 重量 | 36g |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 37°内テーパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/08/02 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
