品番 : EA141AS-95
品名 : R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
仕様
| メーカー | 八興 | 型番 | E-FTB-12 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エイトニップルB | 用途 | 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手 |
| ねじサイズ | R1/2” | 適合ホース内径 | 12mm |
| 全長 | 69mm | タケノコ長 | 42mm |
| 六角対辺 | 22mm | 材質 | 真鍮 |
| 重量 | 60g | ||
| 二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能 | |||
| フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能 | |||
| 欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下) | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
エイトニップルS 安全性の検証動画
