詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AS-94

品名 : R 3/8"x10.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)

仕様

メーカー 八興 型番 E-FTB-10
商品名 エイトニップルB 用途 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
ねじサイズ R3/8” 適合ホース内径 10mm
全長 52mm タケノコ長 31mm
六角対辺 17mm 材質 真鍮
重量 30g
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能
フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能
欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/29 13:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA141AS-91 R 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-92 R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-93 R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-94 R 3/8"x10.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-95 R 1/2"x12.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-96 R 1/2"x15.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-97 R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
EA141AS-98 R 1"x25.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
ウェブカタログ画像

商品動画

エイトニップルS 安全性の検証動画 エイトニップルS 安全性の検証動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top