品番 : EA141AS-98
品名 : R 1"x25.0mm 雄ねじステム(エイトニップルB)
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-FTB-25 |
---|---|---|---|
商品名 | エイトニップルB | 用途 | 工作機械、成形機、工場設備などの配管継手 |
ねじサイズ | R1” | 適合ホース内径 | 25mm |
全長 | 93mm | タケノコ長 | 56mm |
六角対辺 | 36mm | 材質 | 真鍮 |
重量 | 255g | ||
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能 | |||
フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能 | |||
欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下) | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 10:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1082ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
