詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AT-2A

品名 : G 1/4"x 8.7mm 雌ねじステム

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.03×1/4
ねじ径 G1/4” タケノコ径 8.7mm
適合ホース内径※ 8mm 使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -5~60℃ 材質 真鍮(クロムメッキ)
入数 1個
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

225 円(税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AT-1A G 1/8"x 6.8mm 雌ねじステム
EA141AT-2A G 1/4"x 8.7mm 雌ねじステム
EA141AT-3A G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム
EA141AT-4B G 1/2"x14.5mm 雌ねじステム
EA141AT-4A G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム
EA141AT-6 G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:G1/4”   L:37mm\nd:8.7mm   d1:4.5mm
  • 管用平行ねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top