品番 : EA141AT-4A
品名 : G 1/2"x16.5mm 雌ねじステム
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.03×1/2×16.5 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2” | タケノコ径 | 16.5mm |
| 適合ホース内径※ | 15mm | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
