詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AT-81

品名 : R 3/8"x 6mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

ホースがよじれにくいスイベル金具式

仕様

適用流体 圧縮空気、ガス 最高使用圧力 1.2MPa
ねじ径 R3/8” 適合ホース内径 6mm
全長 52mm 六角対辺 19mm
ねじ有効長 12mm タケノコ有効長 25mm
口径 5mm 重量 45g
材質 真鍮
ねじロックが塗布されています
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/02 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AT-71 R 1/4"x 6mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
EA141AT-72 R 1/4"x 9mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
EA141AT-81 R 3/8"x 6mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
EA141AT-82 R 3/8"x 9mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
EA141AT-83 R 3/8"x11mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:52mm   SW:19mm\nL1:25mm   L2:12mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top