品番 : EA141AT-83
品名 : R 3/8"x11mm 雄ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
ホースがよじれにくいスイベル金具式
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8” | 適合ホース内径 | 11mm |
| 全長 | 52mm | 六角対辺 | 19mm |
| ねじ有効長 | 12mm | タケノコ有効長 | 25mm |
| 口径 | 7mm | 重量 | 56g |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ねじロックが塗布されています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/02 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
