詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AV-11A

品名 : G 1/8"xG 1/8" ニップル

仕様

適用流体 圧縮空気、ガス 最高使用圧力 1.2MPa
ねじ径 G1/8”×G1/8” 全長 19mm
六角対辺 13mm 内径 5mm
重量 10g 材質 真鍮
入数 1個
37°内テーパー付き
追加説明
カタログ価格

245 (税抜)/ 270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/02 08:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AV-11A G 1/8"xG 1/8" ニップル
EA141AV-12A G 1/8"xG 1/4" ニップル
EA141AV-22A G 1/4"xG 1/4" ニップル
EA141AV-23A G 1/4"xG 3/8" ニップル
EA141AV-24A G 1/4"xG 1/2" ニップル
EA141AV-33A G 3/8"xG 3/8" ニップル
EA141AV-34A G 3/8"xG 1/2" ニップル
EA141AV-44A G 1/2"xG 1/2" ニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:19mm    SW:13mm\nL1:7mm    L2:7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top