品番 : EA141AV-22A
品名 : G 1/4"xG 1/4" ニップル
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガス | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/4”×G1/4” | 全長 | 23mm |
| 六角対辺 | 17mm | 内径 | 7.5mm |
| 重量 | 19g | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | ||
| 37°内テーパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
