品番 : EA141AV-358
品名 : R 1/2"xR 3/8" ニップル
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | No.06×1/2×3/8N |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/2”×R3/8” | 全長 | 35mm |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/18 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
