詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AV-361

品名 : R 3/4"xR 3/4" ニップル

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 No.06×3/4N
ねじ径 R3/4”×R3/4” 全長 44mm
使用圧力 1.0MPa 使用温度範囲 -5~60℃
材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/18 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AV-351 R 1/8"xR 1/8" ニップル
EA141AV-352 R 1/4"xR 1/8" ニップル
EA141AV-353 R 1/4"xR 1/4" ニップル
EA141AV-354 R 3/8"xR 1/8" ニップル
EA141AV-355 R 3/8"xR 1/4" ニップル
EA141AV-356 R 3/8"xR 3/8" ニップル
EA141AV-357 R 1/2"xR 1/4" ニップル
EA141AV-358 R 1/2"xR 3/8" ニップル
EA141AV-359 R 1/2"xR 1/2" ニップル
EA141AV-361 R 3/4"xR 3/4" ニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:R3/4”   D:R3/4”\nL:44mm   d1:17mm   d:17mm
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top