詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AY-115

品名 : NPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケット

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NF-3166R
ねじ径 雄(NPT):3/4”
雌(Rc):3/4”
内径 18mm
六角対辺 32mm 全長 39mm
使用圧力 6.9MPa以下 使用温度 -50~150℃
(凍結箇所を除く)
材質 真鍮
日本ねじ(Rc)をアメリカねじ(NPT)に変換するソケットです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA141AY-111 NPT 1/8"xRc 1/8" 中間ニップルソケット
EA141AY-112 NPT 1/4"xRc 1/4" 中間ニップルソケット
EA141AY-113 NPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケット
EA141AY-114 NPT 1/2"xRc 1/2" 中間ニップルソケット
EA141AY-115 NPT 3/4"xRc 3/4" 中間ニップルソケット
EA141AY-116 NPT 1 "xRc 1 " 中間ニップルソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top