品番 : EA141AY-111
品名 : NPT 1/8"xRc 1/8" 中間ニップルソケット
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-3111R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄(NPT):1/8” 雌(Rc):1/8” |
内径 | 5mm |
| 六角対辺 | 14mm | 全長 | 20mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ (凍結箇所を除く) |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 日本ねじ(Rc)をアメリカねじ(NPT)に変換するソケットです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/16 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ 0646ページ | ||||
