詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AY-22

品名 : R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム(スイベル式)

仕様

使用圧力 1.0MPa ねじサイズ R1/4”
タケノコ径 8.5mm 適合ホース内径※ 8mm
材質 本体:真鍮
シールパッキン:NBR
スイベル式でホースのねじれを防ぎます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 83

(2026/09/16 17:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA141AY-22 R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム(スイベル式)
EA141AY-33 R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム(スイベル式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top