品番 : EA141AY-33
品名 : R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム(スイベル式)
仕様
| 使用圧力 | 1.0MPa | ねじサイズ | R3/8” |
|---|---|---|---|
| タケノコ径 | 11.0mm | 適合ホース内径※ | 10mm |
| 材質 | 真鍮・シールパッキン:NBR | ||
| スイベル金具式 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/08/25 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AY-22 R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム(スイベル式) |
| EA141AY-33 R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム(スイベル式) |
メイン画像
拡大
