品番 : EA141AY-221
品名 : UNF1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-8281 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 雄:UNF1/4” 雌:Rc1/8” |
内径 | 2.5mm |
| 六角対辺 | 12mm | 全長 | 21mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| Rc1/8”ねじをUNF1/4”ねじに変換するソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 04:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AY-208 R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット(ステンレス製) |
| EA141AY-221 UNF1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製) |
| EA141AY-222 M 6 xRc 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製) |
