詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AY-222

品名 : M 6 xRc 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NF-8611
ねじ径 雄:M6
雌:Rc1/8”
内径 2.5mm
六角対辺 12mm 全長 21mm
使用圧力 6.9MPa以下 使用温度 -50~150℃
材質 SUS304
Rc1/8”ねじをM6ねじに変換するソケットです。
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141AY-208 R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-221 UNF1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
EA141AY-222 M 6 xRc 1/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top