品番 : EA141AY-252
品名 : R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NF-4033R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R3/8”×G3/8” | 内径 | 11mm |
| 六角対辺 | 21mm | 全長 | 30mm |
| 使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮(カドミレス材) | ||
| GネジからRネジへの変換用ソケットです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 110 (2026/09/16 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
