詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AY-253

品名 : R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NF-4044R
ねじ径 R1/2”×G1/2” 内径 13mm
六角対辺 26mm 全長 38mm
使用圧力 6.90MPa 使用温度 -50~150℃
材質 真鍮(カドミレス材)
GネジからRネジへの変換用ソケットです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/08/25 12:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AY-250 R1/8"xG1/8" ねじ変換アダプター
EA141AY-251 R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター
EA141AY-252 R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター
EA141AY-253 R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
EA141AY-256 R3/4"xG3/4" ねじ変換アダプター
EA141AY-258 R 1" xG 1" ねじ変換アダプター
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top